Coffret universel Legrand Coffret universel Legrand (422 produits)


Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 400x300x200mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 300x220x160mm avec 1 verrou double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 500x400x206mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 400x300x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 610x400x257mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 820x610x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 300x200x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible et verrou double barre - 300x200x160mm - livré avec plaque pleine - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 500x400x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 720x510x250mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 400xlargeur 300
LEGRAND
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm x largeur 300mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Jeu 4 pattes fixation murale coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - 150kg max
LEGRAND
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm pour charge 150kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035
Poignée avec barillet à clé 2433A pour coffret Atlantic ,Atlantic Inox et Marina
LEGRAND
Poignée équipée d'un barillet à clé 2433A pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Pattes fixation murale (4) - pour coffret Atlantic - 300 kg - Zamak RAL7035
LEGRAND
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal pour charge de 300kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - Zamak RAL7035
Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 500xlargeur 400
LEGRAND
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm x largeur 400mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 600xlargeur 400
LEGRAND
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm x largeur 400mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Support pour inclinaison d'un rail à 45° (2)
LEGRAND
Jeu de 2 supports pour inclinaison d'un rail à 45° - livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles
Poignée avec obturateur pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
LEGRAND
Poignée pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina - avec obturateur - Non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires
Barillet à clé pour clé n°405 pour coffret Atlantic et Marina
LEGRAND
Barillet à clé pour clé n°405 pour coffret Atlantic et Marina livré avec jeu de 2 clés - pour coffrets jusqu'à 300mm de hauteur
Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 800xlargeur 600
LEGRAND
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 600mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Jeu de 2 clés n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
LEGRAND
Jeu de 2 clés n°2433A pour coffrets industriels Atlantic et Marina et coffrets 19pouces LCS³ et baies / baies serveurs 19pouces LCS³
Rail symétrique Lina25 - Atlantic, Atlantic Inox ou Marina larg.300mmxlong.243mm
LEGRAND
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina largeur 300mm longueur 243mm - fixation sur montant avec clip écrou et vis-rondelle
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Marina hauteur 300xlargeur 220
LEGRAND
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Marina hauteur 300mm x largeur 220mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²